Eriks

Plaque élastomère NBR/SBR 65 L 8100 10mm

  • ERIKS:13110455
Image 1
L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Qualité standard avec bonnes propriétés physiques
  • Bonne résistance aux hydrocarbures
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Epaisseur
10 mm