315.00 CHF/ Unitéhors TVA
340.52 CHFTVA incluse
3,858 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 439.88 CHF | - |
2.25+ | 315.00 CHF | 28.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | AFM |
Type | 34 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Vert clair |
Couche anti-collage | Oui |
Matériau d'insert | Sans |
Plage de température | de -30 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 150 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.8 g/cm³ |