
1'860.00 CHF4'086.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'010.66 CHFTVA incluse
0,5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5'100.00 CHF | - |
6+ | 4'536.00 CHF | 11.06% |
12+ | 4'086.00 CHF | 19.88% |
18+ | 3'714.00 CHF | 27.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MVQ 60 |
Type | L 7240 |
Compound | L7200 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Jaune |
Déformation rémanente à la compression | ≤13 % |
Résistance à la traction ISO | ≥7.9 MPa |
Plage de température | de -60 jusqu'à 230 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥340 % |