
1'140.00 CHF2'430.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'232.34 CHFTVA incluse
2,417 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'030.00 CHF | - |
6+ | 2'694.00 CHF | 11.09% |
12+ | 2'430.00 CHF | 19.80% |
18+ | 2'196.00 CHF | 27.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MVQ 60 |
Type | L 7240 |
Compound | L7200 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Jaune |
Déformation rémanente à la compression | ≤13 % |
Résistance à la traction ISO | ≥7.9 MPa |
Plage de température | de -60 jusqu'à 230 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥340 % |