Eriks

Plaque d’élastomère Para 40 L 6800 pour utilisation en présence de hautes températures 25mm

  • ERIKS:14895208
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertios
  • Flexible, haute résistence à l'abrasion
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
  • Inadapté pour des applications avec des produits à base d'huiles minérales
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

764.40 CHF/ Unitéhors TVA

826.32 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

1,714 En stock - Date de livraison estimée 18.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

970.20 CHF

-

4+

869.40 CHF

10.39%

7+

813.40 CHF

16.16%

14+

764.40 CHF

21.21%

28+

730.80 CHF

24.68%

56+

710.50 CHF

26.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 40
Type
L 6800
Compound
L6800
Matériau
NR
Epaisseur
25 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
40
Couleur
Brun
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Densité
1.02 g/cm³