Eriks

Plaque d’élastomère NR 50 L 6794 pour utilisation en tant que amortisseur/protection contre les frottement etc. 3mm

  • ERIKS:13110340
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Flexible et résistant à l'abrasion
  • Bonnes propriétés mécaniques
  • Bonnes valeurs de déformation
  • Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

617.40 CHF/ Unitéhors TVA

667.41 CHFTVA incluse

10,72 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

782.60 CHF

-

1.4+

735.00 CHF

6.08%

4.2+

702.80 CHF

10.20%

7+

656.60 CHF

16.10%

14+

617.40 CHF

21.11%

28+

590.80 CHF

24.51%

56+

574.00 CHF

26.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR 50
Type
L 6794
Compound
L6794
Matériau
NR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Densité
1.18 g/cm³