6'930.00 CHF/ Unitéhors TVA
7'491.33 CHFTVA incluse
2,001 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10'008.00 CHF | - |
1.2+ | 8'190.00 CHF | 18.17% |
3.6+ | 7'764.00 CHF | 22.42% |
6+ | 7'386.00 CHF | 26.20% |
12+ | 6'930.00 CHF | 30.76% |
30+ | 6'528.00 CHF | 34.77% |
48+ | 6'006.00 CHF | 39.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MVQ 70 |
Type | L 7260 |
Compound | L7260 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Bleu |
Déformation rémanente à la compression | ≤11.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥8.42 MPa |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥327 % |