
136.50 CHF/ Unitéhors TVA
147.56 CHFTVA incluse
38,1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 149.00 CHF | - |
5+ | 122.00 CHF | 18.12% |
10+ | 111.50 CHF | 25.17% |
20+ | 104.50 CHF | 29.87% |
35+ | 101.50 CHF | 31.88% |
50+ | 95.60 CHF | 35.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |