
132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
3,1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.00 CHF | - |
5+ | 117.50 CHF | 18.40% |
10+ | 108.00 CHF | 25.00% |
20+ | 101.00 CHF | 29.86% |
35+ | 97.90 CHF | 32.01% |
50+ | 92.30 CHF | 35.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 7 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |