
114.50 CHF/ Unitéhors TVA
123.77 CHFTVA incluse
3,451 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.50 CHF | - |
5+ | 102.00 CHF | 18.07% |
10+ | 93.30 CHF | 25.06% |
20+ | 87.50 CHF | 29.72% |
35+ | 84.90 CHF | 31.81% |
50+ | 80.00 CHF | 35.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |