
99.50 CHF/ Unitéhors TVA
107.56 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.50 CHF | - |
5+ | 88.70 CHF | 18.25% |
10+ | 81.30 CHF | 25.07% |
20+ | 76.20 CHF | 29.77% |
35+ | 73.90 CHF | 31.89% |
50+ | 69.70 CHF | 35.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |