
87.40 CHF/ Unitéhors TVA
94.48 CHFTVA incluse
4,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.20 CHF | - |
5+ | 77.90 CHF | 18.17% |
10+ | 71.40 CHF | 25.00% |
20+ | 66.90 CHF | 29.73% |
35+ | 64.90 CHF | 31.83% |
50+ | 61.20 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |