
80.80 CHF/ Unitéhors TVA
87.34 CHFTVA incluse
6,439 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.90 CHF | - |
5+ | 71.90 CHF | 18.20% |
10+ | 65.90 CHF | 25.03% |
20+ | 61.80 CHF | 29.69% |
35+ | 60.00 CHF | 31.74% |
50+ | 56.60 CHF | 35.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |