
192.50 CHF/ Unitéhors TVA
208.09 CHFTVA incluse
4,5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 209.50 CHF | - |
5+ | 171.50 CHF | 18.14% |
10+ | 157.00 CHF | 25.06% |
20+ | 147.00 CHF | 29.83% |
35+ | 143.00 CHF | 31.74% |
50+ | 134.50 CHF | 35.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026