
149.00 CHF/ Unitéhors TVA
161.07 CHFTVA incluse
91,745 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 162.50 CHF | - |
5+ | 133.00 CHF | 18.15% |
10+ | 122.00 CHF | 24.92% |
20+ | 114.50 CHF | 29.54% |
35+ | 111.00 CHF | 31.69% |
50+ | 104.50 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NR |
Type | L 7310 |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NR |
Structure de matériel | Elastomère spongiforme |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |