
109.60 CHF/ Unitéhors TVA
118.48 CHFTVA incluse
0,7 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.40 CHF | - |
2+ | 109.60 CHF | 17.22% |
10+ | 98.20 CHF | 25.83% |
20+ | 89.00 CHF | 32.78% |
30+ | 83.80 CHF | 36.71% |
40+ | 81.40 CHF | 38.52% |
60+ | 79.20 CHF | 40.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR |
Type | L 7340 |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NBR |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Densité | 0.15 g/cm³ |