
82.80 CHF/ Unitéhors TVA
89.51 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.20 CHF | - |
2+ | 82.80 CHF | 17.37% |
10+ | 74.40 CHF | 25.75% |
20+ | 67.40 CHF | 32.73% |
30+ | 63.40 CHF | 36.73% |
40+ | 61.60 CHF | 38.52% |
60+ | 59.80 CHF | 40.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR |
Type | L 7340 |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NBR |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Densité | 0.15 g/cm³ |