
72.60 CHF/ Unitéhors TVA
78.48 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5
3,875 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.00 CHF | - |
2+ | 72.60 CHF | 17.50% |
10+ | 65.40 CHF | 25.68% |
20+ | 59.20 CHF | 32.73% |
30+ | 55.60 CHF | 36.82% |
40+ | 54.20 CHF | 38.41% |
60+ | 52.40 CHF | 40.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR |
Type | L 7340 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NBR |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Densité | 0.15 g/cm³ |