
54.80 CHF/ Unitéhors TVA
59.24 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5
40 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.40 CHF | - |
2+ | 54.80 CHF | 17.47% |
10+ | 49.00 CHF | 26.20% |
20+ | 44.60 CHF | 32.83% |
30+ | 42.00 CHF | 36.75% |
40+ | 40.60 CHF | 38.86% |
60+ | 39.60 CHF | 40.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR |
Type | L 7340 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NBR |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Densité | 0.15 g/cm³ |