
44.00 CHF/ Unitéhors TVA
47.56 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5
34 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.40 CHF | - |
2+ | 44.00 CHF | 17.60% |
10+ | 39.60 CHF | 25.84% |
20+ | 35.80 CHF | 32.96% |
30+ | 33.80 CHF | 36.70% |
40+ | 33.00 CHF | 38.20% |
60+ | 32.00 CHF | 40.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR |
Type | L 7340 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NBR |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Densité | 0.15 g/cm³ |