
148.20 CHF/ Unitéhors TVA
160.20 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5
90,867 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 179.40 CHF | - |
2+ | 148.20 CHF | 17.39% |
10+ | 133.00 CHF | 25.86% |
20+ | 120.60 CHF | 32.78% |
30+ | 113.40 CHF | 36.79% |
40+ | 110.20 CHF | 38.57% |
60+ | 107.20 CHF | 40.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR |
Type | L 7340 |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau | NBR |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Densité | 0.15 g/cm³ |