
86.40 CHF/ Unitéhors TVA
93.40 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,5Commande minimum: 0,5
10,972 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.80 CHF | - |
2+ | 86.40 CHF | 5.88% |
10+ | 75.80 CHF | 17.43% |
20+ | 67.80 CHF | 26.14% |
40+ | 61.80 CHF | 32.68% |
70+ | 59.80 CHF | 34.86% |
100+ | 58.00 CHF | 36.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7335 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Oui |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 0.13 g/cm³ |