
71.00 CHF/ Unitéhors TVA
76.75 CHFTVA incluse
4,457 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.40 CHF | - |
2+ | 71.00 CHF | 5.84% |
10+ | 62.20 CHF | 17.51% |
20+ | 55.60 CHF | 26.26% |
40+ | 50.80 CHF | 32.63% |
70+ | 49.00 CHF | 35.01% |
100+ | 47.60 CHF | 36.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7335 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Oui |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 0.13 g/cm³ |