
193.60 CHF/ Unitéhors TVA
209.28 CHFTVA incluse
42,75 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 206.00 CHF | - |
2+ | 193.60 CHF | 6.02% |
10+ | 170.40 CHF | 17.28% |
20+ | 151.80 CHF | 26.31% |
40+ | 138.60 CHF | 32.72% |
70+ | 134.20 CHF | 34.85% |
100+ | 130.00 CHF | 36.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7335 |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Oui |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Densité | 0.13 g/cm³ |