
97.44 CHF/ Unitéhors TVA
105.33 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 117.92 CHF | - |
1.6+ | 97.44 CHF | 17.37% |
8+ | 84.48 CHF | 28.36% |
16+ | 76.80 CHF | 34.87% |
32+ | 73.60 CHF | 37.58% |
56+ | 70.40 CHF | 40.30% |
80+ | 68.48 CHF | 41.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |