
68.16 CHF/ Unitéhors TVA
73.68 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
1,063 En stock - Date de livraison estimée 03.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.48 CHF | - |
1.6+ | 86.56 CHF | 17.15% |
8+ | 74.88 CHF | 28.33% |
16+ | 68.16 CHF | 34.76% |
32+ | 65.12 CHF | 37.67% |
56+ | 62.40 CHF | 40.28% |
80+ | 60.80 CHF | 41.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 7 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |