
75.36 CHF/ Unitéhors TVA
81.46 CHFTVA incluse
0,432 En stock - Date de livraison estimée 04.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.20 CHF | - |
1.6+ | 75.36 CHF | 17.37% |
8+ | 65.28 CHF | 28.42% |
16+ | 59.52 CHF | 34.74% |
32+ | 56.80 CHF | 37.72% |
56+ | 54.40 CHF | 40.35% |
80+ | 53.12 CHF | 41.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |