
64.48 CHF/ Unitéhors TVA
69.70 CHFTVA incluse
67,399 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.08 CHF | - |
1.6+ | 64.48 CHF | 17.42% |
8+ | 55.84 CHF | 28.48% |
16+ | 50.88 CHF | 34.84% |
32+ | 48.64 CHF | 37.70% |
56+ | 46.72 CHF | 40.16% |
80+ | 45.28 CHF | 42.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |