
43.20 CHF/ Unitéhors TVA
46.70 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
20,001 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.08 CHF | - |
1.6+ | 54.72 CHF | 17.19% |
8+ | 47.52 CHF | 28.09% |
16+ | 43.20 CHF | 34.62% |
32+ | 41.28 CHF | 37.53% |
56+ | 39.52 CHF | 40.19% |
80+ | 38.40 CHF | 41.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |