
42.72 CHF/ Unitéhors TVA
46.18 CHFTVA incluse
1,331 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.52 CHF | - |
1.6+ | 42.72 CHF | 17.08% |
8+ | 36.96 CHF | 28.26% |
16+ | 33.60 CHF | 34.78% |
32+ | 32.16 CHF | 37.58% |
56+ | 30.88 CHF | 40.06% |
80+ | 30.08 CHF | 41.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |