
339.20 CHF/ Unitéhors TVA
366.68 CHFTVA incluse
13,25 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 410.40 CHF | - |
1.6+ | 339.20 CHF | 17.35% |
8+ | 294.40 CHF | 28.27% |
16+ | 267.20 CHF | 34.89% |
32+ | 256.00 CHF | 37.62% |
56+ | 245.60 CHF | 40.16% |
80+ | 238.40 CHF | 41.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |