
31.52 CHF/ Unitéhors TVA
34.07 CHFTVA incluse
146,833 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.08 CHF | - |
1.6+ | 31.52 CHF | 17.23% |
8+ | 27.36 CHF | 28.15% |
16+ | 24.80 CHF | 34.87% |
32+ | 23.84 CHF | 37.39% |
56+ | 22.72 CHF | 40.34% |
80+ | 22.08 CHF | 42.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |