
180.80 CHF/ Unitéhors TVA
195.44 CHFTVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10,773 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 277.60 CHF | - |
1.6+ | 229.60 CHF | 17.29% |
8+ | 199.20 CHF | 28.24% |
16+ | 180.80 CHF | 34.87% |
32+ | 173.60 CHF | 37.46% |
56+ | 165.60 CHF | 40.35% |
80+ | 161.60 CHF | 41.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 20 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |