
174.40 CHF/ Unitéhors TVA
188.53 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 211.20 CHF | - |
1.6+ | 174.40 CHF | 17.42% |
8+ | 151.04 CHF | 28.48% |
16+ | 137.44 CHF | 34.92% |
32+ | 131.36 CHF | 37.80% |
56+ | 125.92 CHF | 40.38% |
80+ | 122.40 CHF | 42.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |