
141.28 CHF/ Unitéhors TVA
152.72 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
0,75 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 171.20 CHF | - |
1.6+ | 141.28 CHF | 17.48% |
8+ | 122.40 CHF | 28.50% |
16+ | 111.36 CHF | 34.95% |
32+ | 106.56 CHF | 37.76% |
56+ | 102.24 CHF | 40.28% |
80+ | 99.36 CHF | 41.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |