
119.52 CHF/ Unitéhors TVA
129.20 CHFTVA incluse
19,498 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144.48 CHF | - |
1.6+ | 119.52 CHF | 17.28% |
8+ | 103.52 CHF | 28.35% |
16+ | 94.08 CHF | 34.88% |
32+ | 90.08 CHF | 37.65% |
56+ | 86.40 CHF | 40.20% |
80+ | 84.00 CHF | 41.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR/EPDM |
Type | L 7330 |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 1600 mm |
Largeur | 1000 mm |
Autocollant | Non |
Matériau | CR/EPDM |
Structure de matériel | Elastomère cellulaire |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 0.175 g/cm³ |