Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | T-2 |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 12 mm |
Hauteur de joint | 27 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 12 mm |
D | 60 mm |
b | 4.5 mm |
H | 27 mm |
C | 5 mm |
k | 4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 60 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |