Eriks

Piston complet T-2 NBR 50x10x25

  • ERIKS:14408550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
25 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
50 mm
b
4.5 mm
H
25 mm
C
5 mm
k
4 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s