Eriks

Piston complet PNBR 8x32 L=15

  • ERIKS:10019017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

14.10 CHF/ Unitéhors TVA

15.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.10 CHF

-

10+

6.15 CHF

56.38%

25+

4.60 CHF

67.38%

50+

3.45 CHF

75.53%

100+

2.85 CHF

79.79%

250+

2.50 CHF

82.27%

500+

2.10 CHF

85.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
P
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s
Alternatives
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter