Eriks

Piston complet PNBR 80x20 L=24

  • ERIKS:10019083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint double effet pour piston RX PNBR, composé d'un disque en acier sur lequel sont vulcanisées 2 lèvres d'étancheité. Ce joint s'utilise uniquement en pneumatique. Pression max.: 12 bar, vitesse max.: 1 m/s, température: de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

41.40 CHF/ Unitéhors TVA

44.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.40 CHF

-

10+

29.80 CHF

28.02%

25+

25.40 CHF

38.65%

50+

22.30 CHF

46.14%

100+

19.80 CHF

52.17%

250+

17.90 CHF

56.76%

500+

16.30 CHF

60.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
P
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
16 bar
Vitesse maximale
1 m/s