56.70 CHF/ Unitéhors TVA
61.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.70 CHF | - |
10+ | 43.00 CHF | 24.16% |
25+ | 37.00 CHF | 34.74% |
50+ | 32.50 CHF | 42.68% |
100+ | 29.00 CHF | 48.85% |
250+ | 26.30 CHF | 53.62% |
500+ | 24.00 CHF | 57.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | P |
Matériau du joint | NBR |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 16 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |