Eriks

Pistolet de lavage DINGA FI 1/2"

  • ERIKS:14895040
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Revêtement extérieur en élastomère résistant aux acides et lessives
  • Système de fixation pour emploi en continu
Indication de commande
Livré sans embout de tuyaux.
Ajouter à la liste

171.50 CHF/ Unitéhors TVA

185.39 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.50 CHF

-

3+

150.00 CHF

12.54%

5+

136.00 CHF

20.70%

10+

122.00 CHF

28.86%

15+

119.00 CHF

30.61%

23+

116.00 CHF

32.36%

35+

112.50 CHF

34.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Dinga
Matériau
Laiton, Acier inox
Raccord
1/2 in
Pression de service max.
24 bar
Température de service max.
50 °C