Eriks

Pignon 20B-1 Z=25 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:14947987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

273.80 CHF/ Unitéhors TVA

295.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
25
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
253.33 mm
Diamètre extérieur
268.2 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
9.5 kg
Dp
253.33 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
268.4 mm