247.35 CHF/ Unitéhors TVA
267.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Nombre des dents | 23 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 233.17 mm |
Diamètre extérieur | 248.1 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 120 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 8.78 kg |
Dp | 233.17 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 44 mm |
De | 248.2 mm |