Eriks

Pignon 20B-1 Z=19 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:12410611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170.85 CHF/ Unitéhors TVA

184.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
19
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
192.91 mm
Diamètre extérieur
207.9 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
44 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
6.75 kg
Dp
192.91 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
207.9 mm