145.85 CHF/ Unitéhors TVA
157.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 172.78 mm |
Diamètre extérieur | 187.7 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 5.07 kg |
Dp | 172.78 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 44 mm |
De | 187.7 mm |