118.30 CHF/ Unitéhors TVA
127.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 152.72 mm |
Diamètre extérieur | 167.6 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.39 kg |
Dp | 152.72 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 44 mm |
De | 167.7 mm |