Eriks

Pignon 16B-1 Z=21 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14948554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

98.95 CHF/ Unitéhors TVA

106.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Série
Sprocket PB
Type
16B-1
Nombre des dents
21
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
170.43 mm
Diamètre extérieur
182 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
16.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5.01 kg
Dp
170.43 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
182 mm