101.50 CHF/ Unitéhors TVA
109.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-1 |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 154.33 mm |
Diamètre extérieur | 165.9 mm |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre de moyeu | 108 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Largeur de denture simple | 16.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.29 kg |
Dp | 154.31 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 165.9 mm |