Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 12B-1 |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 152 mm |
Diamètre extérieur | 160.2 mm |
Prealésage | 20 mm |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur de denture simple | 11.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.8 kg |
Dp | 151.99 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 160.2 mm |